テンパール工業
漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ
漏電遮断器:経済タイプ
定格電流(A)
300/350/400/500/600可調整
定格遮断容量(kA)
AC200V時50:25、AC240V時50:25、AC440V時35:18
定格感度電流(mA)
100/200/500
アズワン品番
65-0283-15
定格使用電圧(V)
AC200~440
動作時間(s)
最大0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26361608
603EC60W2
¥
319,600
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000