曜日別特売

配線用遮断器高遮断容量タイプ

配線用遮断器高遮断容量タイプ - テンパール工業

配線用遮断器高遮断容量タイプ

内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26361870B803FKC80600800AC200V時125:63、AC415V時85:43、AC500V時42:21、DC125V時40:40、DC250V時40:4065-0286-49
831,000
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361879B803FKC70600700AC200V時125:63、AC415V時85:43、AC500V時42:21、DC125V時40:40、DC250V時40:4065-0286-50
831,000
799,800
879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361888B803FH80600800AC200V時85:43、AC415V時36:18、AC500V時18:9、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-51
631,800
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361897B803FH70600700AC200V時85:43、AC415V時36:18、AC500V時18:9、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-52
631,800
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361906B63FKC6069060AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-54
71,000
68,980
75,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361915B63FKC5069050AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-55
56,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361924B63FKC4069040AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-56
56,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361940B63FKC3069030AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-57
56,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361949B63FKC2069020AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-58
56,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361958B63FKC1569015AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-59
56,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361967B63FH6069060AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-60
39,600
38,980
42,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361976B63FH056905AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-61
28,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361985B63FH5069050AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-62
28,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26361994B63FH4069040AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-63
28,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362010B63FH3069030AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-64
28,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362019B63FH2069020AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-65
28,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362028B63FH1569015AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-66
28,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362037B63FH1069010AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-67
28,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362046B63FEC6069060AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-68
28,100
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362055B63FEC056905AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-69
22,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362064B63FEC5069050AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-70
22,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362080B63FEC4069040AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-71
22,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362089B63FEC3069030AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-72
22,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362098B63FEC2069020AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-73
22,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362107B63FEC1569015AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-74
22,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362116B63FEC1069010AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-75
22,600
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362125B62FKC6069060AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-77
56,800
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362134B62FKC5069050AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-78
45,400
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362150B62FKC4069040AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-79
45,400
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362159B62FKC3069030AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-80
45,400
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362168B62FKC2069020AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-81
45,400
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362177B62FKC1569015AC200V時100:50、AC415V時50:25、AC500V時25:13、DC125V時40:20、DC250V時40:2065-0286-82
45,400
43,980
48,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362186B62FH6069060AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-83
29,500
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362195B62FH056905AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-84
21,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362204B62FH5069050AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-85
21,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362220B62FH4069040AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-86
21,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362229B62FH3069030AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-87
21,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362238B62FH2069020AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-88
21,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362247B62FH1569015AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-89
21,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362256B62FH1069010AC200V時35:18、AC415V時10:5、AC500V時2.5:1、DC125V時7.4:4、DC250V時5:365-0286-90
21,100
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362265B62FEC6069060AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-91
20,900
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362274B62FEC056905AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-92
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362290B62FEC5069050AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-93
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362299B62FEC4069040AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-94
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362308B62FEC3069030AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-95
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362317B62FEC2069020AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-96
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362326B62FEC1569015AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-97
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362335B62FEC1069010AC200V時15:8、AC415V時7.5:4、AC500V時1.5:1、DC125V時5:3、DC250V時2.5:265-0286-98
16,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362360B603FH60600600AC200V時100:100、AC415V時50:50、AC500V時25:25、DC125V時40:40、DC250V時40:4065-0287-04
473,200
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362369B603FH50600500AC200V時100:100、AC415V時50:50、AC500V時25:25、DC125V時40:40、DC250V時40:4065-0287-05
473,200
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする