テンパール工業
配線用遮断器経済タイプ
配線用遮断器:経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-200-415、DC250
定格遮断容量(kA)
AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26362396
B603EC60
600
65-0287-08
¥
307,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26362405
B603EC50
500
65-0287-09
¥
307,500
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000