完全遮光カフェカーテン

完全遮光カフェカーテン - フォレストリンク完全遮光カフェカーテン - フォレストリンク完全遮光カフェカーテン - フォレストリンク完全遮光カフェカーテン - フォレストリンク完全遮光カフェカーテン - フォレストリンク完全遮光カフェカーテン - フォレストリンク完全遮光カフェカーテン - フォレストリンク完全遮光カフェカーテン - フォレストリンク

突っ張り棒で簡単に取付けできる遮光率100%で光を遮るカフェカーテン。厚手生地で遮熱・保温効果にも優れています。ヘリンボン柄(杉綾)の生地で高級感が感じられるデザイン
リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。
幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。
高さは生地の総丈になります。

用途西日が厳しい場所・外からの光がまぶしい時や紫外線による家具やフローリングなどの日焼け防止や安眠対策にも効果的なカフェカーテン生地ポリエステル内容量1枚
注意
※幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。高さは生地の総丈になります。画面上と現物で色合いの誤差はあります
※突っ張り棒は付属しておりません※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。防炎加工生地ではありません
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
適応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25732405CS2075 ホワイト 90×50cmホワイト9050幅(cm):45~60
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732414CS2075 ホワイト 140×50cmホワイト14050幅(cm):80~100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732430CS2075 ホワイト 90×80cmホワイト9080幅(cm):45~60
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732439CS2075 ホワイト 140×80cmホワイト14080幅(cm):80~100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732448CS2075 ホワイト 90×100cmホワイト90100幅(cm):45~60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732457CS2075 ホワイト 140×100cmホワイト140100幅(cm):80~100
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
25732466CS2075 ベージュ 90×50cmベージュ9050幅(cm):45~60
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732475CS2075 ベージュ 140×50cmベージュ14050幅(cm):80~100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732484CS2075 ベージュ 90×80cmベージュ9080幅(cm):45~60
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732500CS2075 ベージュ 140×80cmベージュ14080幅(cm):80~100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732509CS2075 ベージュ 90×100cmベージュ90100幅(cm):45~60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732518CS2075 ベージュ 140×100cmベージュ140100幅(cm):80~100
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
25732527CS2075 ブラウン 90×50cmブラウン9050幅(cm):45~60
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732536CS2075 ブラウン 140×50cmブラウン14050幅(cm):80~100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732545CS2075 ブラウン 90×80cmブラウン9080幅(cm):45~60
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732554CS2075 ブラウン 140×80cmブラウン14080幅(cm):80~100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732570CS2075 ブラウン 90×100cmブラウン90100幅(cm):45~60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732579CS2075 ブラウン 140×100cmブラウン140100幅(cm):80~100
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732588CS2075 ダークブラウン 90×50cmダークブラウン9050幅(cm):45~60
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732597CS2075 ダークブラウン 140×50cmダークブラウン14050幅(cm):80~100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732606CS2075 ダークブラウン 90×80cmダークブラウン9080幅(cm):45~60
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732615CS2075 ダークブラウン 140×80cmダークブラウン14080幅(cm):80~100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732624CS2075 ダークブラウン 90×100cmダークブラウン90100幅(cm):45~60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732640CS2075 ダークブラウン 140×100cmダークブラウン140100幅(cm):80~100
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732649CS2075 ネイビー 90×50cmネイビー9050幅(cm):45~60
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732658CS2075 ネイビー 140×50cmネイビー14050幅(cm):80~100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732667CS2075 ネイビー 90×80cmネイビー9080幅(cm):45~60
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732676CS2075 ネイビー 140×80cmネイビー14080幅(cm):80~100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732685CS2075 ネイビー 90×100cmネイビー90100幅(cm):45~60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732694CS2075 ネイビー 140×100cmネイビー140100幅(cm):80~100
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732710CS2075 グレー 90×50cmグレー9050幅(cm):45~60
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732719CS2075 グレー 140×50cmグレー14050幅(cm):80~100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732728CS2075 グレー 90×80cmグレー9080幅(cm):45~60
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732737CS2075 グレー 140×80cmグレー14080幅(cm):80~100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732746CS2075 グレー 90×100cmグレー90100幅(cm):45~60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732755CS2075 グレー 140×100cmグレー140100幅(cm):80~100
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732764CS2075 ブラック 90×50cmブラック9050幅(cm):45~60
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732780CS2075 ブラック 140×50cmブラック14050幅(cm):80~100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732789CS2075 ブラック 90×80cmブラック9080幅(cm):45~60
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732798CS2075 ブラック 140×80cmブラック14080幅(cm):80~100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732807CS2075 ブラック 90×100cmブラック90100幅(cm):45~60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732816CS2075 ブラック 140×100cmブラック140100幅(cm):80~100
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732825CS2075 オパールグリーン 90×50cmオパールグリーン9050幅(cm):45~60
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732834CS2075 オパールグリーン 140×50cmオパールグリーン14050幅(cm):80~100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732850CS2075 オパールグリーン 90×80cmオパールグリーン9080幅(cm):45~60
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732859CS2075 オパールグリーン 140×80cmオパールグリーン14080幅(cm):80~100
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732868CS2075 オパールグリーン 90×100cmオパールグリーン90100幅(cm):45~60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732877CS2075 オパールグリーン 140×100cmオパールグリーン140100幅(cm):80~100
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732886CS2075 ターコイズ 90×50cmターコイズ9050幅(cm):45~60
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
25732895CS2075 ターコイズ 140×50cmターコイズ14050幅(cm):80~100
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする