曜日別特売

ソフトエジング 10m SEシリーズ

ソフトエジング 10m SEシリーズ - デンカエレクトロン

粘着剤が不要のエッジ保護アイテム、開口部の曲線部分にも対応可能です
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です
0.6mm~6.4mmまで対応できるよう幅広くアイテムを用意しています。
各サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。
はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
従来、曲線や円形への対応が困難でしたがデンカエレクトロンのソフトエジングは極めて柔らかく曲線部分にも対応可能です。
配電盤や工作機械の板金部分の保護はもちろん、製品ケース
ラック等のエッジ保護などにもお使い頂けます。

材質ポリエチレン(SE)規格UL94 HB内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
適合パネル厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26363060SE-1-103.20.80.80.50.6~0.9
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
26363069SE-2-104.40.82.70.90.9~1.8
1,200
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
26363078SE-2.5-104.40.82.71.51.8~2.7
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
26363087SE-3-104.81.242.72.7~4.2
1,400
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする