曜日別特売

ETCチューブ 白 10m ETCシリーズ

ETCチューブ 白 10m ETCシリーズ - デンカエレクトロンETCチューブ 白 10m ETCシリーズ - デンカエレクトロンETCチューブ 白 10m ETCシリーズ - デンカエレクトロン

完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです
臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用
線材保護チューブです。
若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。
ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)のため、刻印が鮮明に浮かび上がります。
非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。

材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格全長(m)10標準色内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肉厚(mm)
内径D(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26363157ETC-5.0-100.35±0.055.0±0.365-0299-11
1,980
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
26363166ETC-7.0-100.40±0.057.0±0.565-0299-13
2,200
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
26363175ETC-8.5-100.40±0.058.5±0.565-0299-14
2,310
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする