曜日別特売

リボンチューブ RBTシリーズ

リボンチューブ RBTシリーズ - デンカエレクトロン

自然形が楕円形の特殊PVCチューブです
リバンド力が強いため、細い2mm以下のケーブルでもしっかり固定することができるチューブです。
一つのサイズで数種の線材をカバーするため、管理費を軽減できます。
マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
軟質で電線にフィットし易いタイプです。

適合【最大線材】sq:14、AWG:6、【最小適合線材】sq:0.75、AWG:18材質PVC使用温度範囲(℃)-10~60最小内径(Φmm)2.6アズワン品番65-0300-32最大内径(Φmm)7.8内径公差(mm)±0.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26363184RBT-8013-10
3,460
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする