曜日別特売

熱収縮キャップ HSECシリーズ

熱収縮キャップ HSECシリーズ - デンカエレクトロン

端末保護に適した熱収縮キャップです
防滴防塵に適した熱収縮キャップです
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。
内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。
紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。
接着後も屈曲性を保持します。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。

材質クロスリンクポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110標準色収縮温度【完全】120℃収縮率2:1~3:1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
収縮前内径(Φmm)
寸法T1(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26363200HSEC-14-101袋(10個)45142.25~1265-0301-07
1,540
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
26363209HSEC-25-101袋(10個)68252.810~1865-0301-08
2,640
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
26363218HSEC-35-51袋(5個)90353.317~3065-0301-09
3,080
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
26363227HSEC-55-51袋(5個)103553.528~4865-0301-10
4,620
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする