曜日別特売

ヴィトンチューブ 1m VLシリーズ

ヴィトンチューブ 1m VLシリーズ - デンカエレクトロン

耐熱温度200℃の熱収縮チューブです
高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。
溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に適しています。
耐化学薬品性にも大変優れた製品です。
現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。

材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200全長(m)1標準色収縮温度【完全】175℃収縮率2:1
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収縮前内径(Φmm)
アズワン品番
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26363236VL-3.2-1-51袋(5本)3.265-0301-131.60.76
14,100
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26363245VL-4.8-1-51袋(5本)4.865-0301-142.40.9
11,700
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26363254VL-6.4-1-21袋(2本)6.465-0301-153.20.9
5,290
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
26363270VL-9.5-11本9.565-0301-164.80.9
3,130
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
26363279VL-12.7-11本12.765-0301-176.41.1
4,900
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする