曜日別特売

アクリル防護板 反射防止タイプ スタンド付き C2AAシリーズ

アクリル防護板 反射防止タイプ スタンド付き C2AAシリーズ - ニデック(NIDEK)
高さ(mm)550コーティング反射防止膜(ARコート/透過率約97%)、ハードコート/表面硬度4H、ホコリ防止 ※アルコール拭き可能内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26363604C2AA07205050A11アクリル(厚さ2mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます600265-0314-48
11,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
26363620C2AA08205050B12アクリル(厚さ2mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます800265-0314-49
13,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
26363629C2AA0B205050C12アクリル(厚さ2mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます1200265-0314-50
16,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
26363638C2AA07205050A31アクリル(厚さ2mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます600265-0314-51
13,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
26363647C2AA08205050B32アクリル(厚さ2mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます800265-0314-52
15,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
26363656C2AA07305050A11アクリル(厚さ3mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます600365-0314-53
14,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
26363665C2AA08305050B12アクリル(厚さ3mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます800365-0314-54
16,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
26363674C2AA0B305050C12アクリル(厚さ3mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます1200365-0314-55
20,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
26363690C2AA07305050A31アクリル(厚さ3mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます600365-0314-56
16,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
26363699C2AA08305050B32アクリル(厚さ3mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます800365-0314-57
18,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする