曜日別特売

シルバーカー デュオST フローラル

シルバーカー デュオST フローラル - 島製作所シルバーカー デュオST フローラル - 島製作所シルバーカー デュオST フローラル - 島製作所シルバーカー デュオST フローラル - 島製作所シルバーカー デュオST フローラル - 島製作所シルバーカー デュオST フローラル - 島製作所シルバーカー デュオST フローラル - 島製作所シルバーカー デュオST フローラル - 島製作所

大きさを感じさせないニュースタイルのスタンダードシルバーカーです。
折りたたんでも自立しますので収納に便利です。
座面の蓋が前にも開く2WAY仕様で、大きな荷物も入れやすく使い方を選べます。
前輪2WAYキャスター付(固定・120度)で方向転換もスムーズです。
座面を前にスライドさせると買い物カゴを載せることができます。
背もたれ付でゆったり座れます。
操作しやすいU字型ハンドルなので安定した歩行ができます。
便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。
SG規格適合商品

材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル質量(kg)約6.2耐荷重(kg)【バッグ】約10キャスター前輪/Φ170mm、後輪/Φ170mm 2WAY(固定・左右各60度)外寸(mm)【バッグ】約310×350×200、【小袋】約260×70×120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×630×830~910ハンドル高さ(mm)約830~910座面高さ(mm)約460高さ調節4段階(約27mmピッチ)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×330折りたたみ寸法(mm)505×400×765最大使用者体重(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26363796-フローラル/ベージュ65-0315-02
35,000
31,980
35,178(税込)
63日以内出荷
返品不可
26363805-フローラル/ネイビー65-0315-03
35,000
27,980
30,778(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする