フォルテライト Gブラウン

フォルテライト Gブラウン - 島製作所フォルテライト Gブラウン - 島製作所フォルテライト Gブラウン - 島製作所

ゆったり設計で歩きやすく、荷物もたっぷり収納可能。
安定感のある軽量タイプ。
車体の開閉が簡単に操作出来ます。(安全ロック付)
ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げれば駐車用ストッパーの便利な手元2WAYブレーキシステム。
前輪2WAYキャスター、「固定」と「方向転換もスムーズな約120度の回転」かを選べます。
折りたたむと小さくなり、持ち運びや収納に便利。
足元ラクラク設計で足運びがスムーズに行える空間を確保しています。
便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。
使用に応じてバッグの形状を変えられます。
SG規格適合商品

材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル質量(kg)約4.3Gブラウン耐荷重(kg)【バッグ】約10キャスター前輪/Φ150mm、後輪/Φ150mm 2WAY(固定・左右各60度)外寸(mm)【バッグ】約265×160×310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×585×800~860ハンドル高さ(mm)約800~860座面高さ(mm)約440高さ調節3段階(約30mピッチ)アズワン品番65-0315-06座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約310×240折りたたみ寸法(mm)455×290×680最大使用者体重(kg)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26363839-
31,000
28,980
31,878(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする