モート ダマスクピンク

モート ダマスクピンク - 島製作所モート ダマスクピンク - 島製作所

折りたたみ時もバッグの形状が変わりません。
折りたたんだ状態でも自立し、持ち運びも可能です。
前輪2WAYキャスター、「固定」と「方向転換もスムーズな約120度の回転」かを選べます。
開閉レバー・ロック付きで便利です。
便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。
SG規格適合商品

材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA(酢酸ビニル)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル質量(kg)約3.7ダマスクピンク耐荷重(kg)80キャスター前輪/約Φ130mm(固定・120°切替可能)、後輪/約Φ145mm(固定)外寸(mm)【バッグ】約210×170×250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×585×840~930ハンドル高さ(mm)約840~930(約30mm間隔・4段階調節)座面高さ(mm)約470アズワン品番65-0315-07座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約240×190折りたたみ寸法(mm)約405×340×790内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26363848-
33,000
30,980
34,078(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする