島製作所
サニーウォーカーSP 小 フローラルBE
U字ハンドルで操作性が良く、折りたたみ時自立します。
握ればブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーの2WAYブレーキです。
仕様
【TAISコード】00576-000012
材質
フレーム/アルミニウム粉体塗装、バッグ/ポリエステル、ホイール/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
4.8
色
フローラルBE
耐荷重(kg)
80
キャスター
Φ145mm 2WAYキャスター(固定、左右60度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×590×790~850
座面高さ(mm)
440
高さ調節
【ハンドル】3段階(ピッチサイズ30mm)
アズワン品番
65-0315-08
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×200
折りたたみ寸法(mm)
485×350×650
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26363857
-
¥
31,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください