コロプラスト
アシュラ イリゲーション セット
セット内容
ポーチ・アシュラK ミニキャップ2枚・アシュラベルト
アズワン品番
65-0319-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00067000001
一般的名称
ストーマ用洗浄キット 一般医療機器
医薬品医療機器等法
一般医療機器
フランジ径(Φmm)
青60
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26363875
12830
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000