理研オプテック
ヘルメット取付型防災面 FH-1シリーズ
厚さ1.8mmの頑丈シールドです。
シールドには耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートを採用しています。
紫外線99.9%カット
ヘルメット取付型(差込タイプ)です。
別売品のFH受金具が必要です。
仕様
Y1.7
厚さ(mm)
1.8
質量(g)
194
寸法(幅W×高さH)(mm)
255×205
材質(レンズ)
ポリカーボネート Y1.7
アズワン品番
65-0319-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26363945
FH-1Y
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください