阿武隈川宗寛工場
阿武隈川宗寛 剪定鋏 金止 BP 200mm
伝統の鍛造手作り。
本職がオススメする剪定鋏。
全長(mm)
200
質量(g)
250
使用目的
剪定
コード
109056
アズワン品番
65-0325-45
刃渡り(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26364530
-
¥
8,580
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000