ダイオープリンティング
お薬手帳 ピンク
花柄やかわいい動物など幅広いデザインから選べる、お薬手帳です。
色
ピンク
サイズ
A6
方式
中綴じタイプ
寸法(縦×横)(mm)
148×105
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
コード
アズワン品番
ページ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365485
59345
1パック(100冊)
薄型タイプ
30816213
65-0339-30
16ページ、お薬情報記入ページ:10ページ
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26365519
59355
1パック(50冊)
通常タイプ
30816244
65-0339-33
40ページ、薬情報記入ページ:34ページ
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください