ダイオープリンティング
お薬手帳 花
花柄やかわいい動物など幅広いデザインから選べる、お薬手帳です。
色
花
サイズ
A6
方式
中綴じタイプ
寸法(縦×横)(mm)
148×105
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
コード
アズワン品番
ページ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365537
59354
1パック(50冊)
通常タイプ
30816268
65-0339-35
40ページ、薬情報記入ページ:34ページ
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
26365510
59344
1パック(100冊)
薄型タイプ
30816237
65-0339-32
16ページ、お薬情報記入ページ:10ページ
¥
1,570
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください