ライオンケミカル
バスリフレ薬用入浴剤 680g
お湯の中のミネラル成分が、全身の表面にベールをつくり、温浴効果を高め血行を促進し肩こり・腰痛・疲労回復などに効果的です。ロイヤルゼリーエキス(保湿成分)配合でお肌にうるおいを与えます。
質量(g)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×158
医薬品医療機器等法
医薬部外品
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
香り
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365546
227859
30822344
桃の香り
65-0339-71
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
26365564
227811
30822368
ゆずの香り
65-0339-73
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26365580
227835
30822375
ローズの香り
65-0339-74
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
26365589
227842
30822382
ラベンダーの香り
65-0339-75
¥
340
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
26365555
227828
30822351
森の香り
65-0339-72
¥
340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください