曜日別特売

バスリフレ薬用入浴剤 つめかえ用

バスリフレ薬用入浴剤 つめかえ用 - ライオンケミカルバスリフレ薬用入浴剤 つめかえ用 - ライオンケミカル
(1件のレビュー)

お湯の中のミネラル成分が、全身の表面にベールをつくり、温浴効果を高め血行を促進し肩こり・腰痛・疲労回復などに効果的です。ロイヤルゼリーエキス(保湿成分)配合でお肌にうるおいを与えます。

質量(g)540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×180商品タイプ詰替医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
香り
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2636559822776730822399桃の香り65-0339-76
250
249
274(税込)
当日出荷
2636563422775030822436ラベンダーの香り65-0339-80
250
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
2636560722773630822405森の香り65-0339-77
250
249
274(税込)
取扱停止中
2636561622772930822412ゆずの香り65-0339-78
250
249
274(税込)
取扱停止中
2636562522774330822429ローズの香り65-0339-79
250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: パイプが詰まる

毎回では無いが、追い炊きするとパイプが詰まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする