花王
ビオレU手指の消毒液つめかえ用 420mL
(1件のレビュー)
幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合(指定医薬部外品)
用途
手指消毒
内容量(mL)
420
主成分
エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na
コード
31213806
有効成分
ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×66×183
アズワン品番
65-0341-61
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365704
388834
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください