曜日別特売

洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入

洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 - インターベース洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 - インターベース洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 - インターベース洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 - インターベース洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 - インターベース洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 - インターベース洗える ひんやり冷感マスク大人用 3枚入 - インターベース

大人用(男女兼用)洗える冷感マスクです。3枚入りです。伸縮素材でピッタリフィットします。耳かけ部分は太めに設計されているため耳にやさしいです。暑い時期に快適に過ごせます。

仕様洗って繰り返し使える材質ポリエステル・ポリウレタン形状立体ホワイト入数(枚)3アズワン品番65-0341-99メーカー商品コード31697361寸法(縦×横)(cm)【袋】19×14.5ひもタイプ耳かけ内容量1パック(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26365765IB-025
440
439
483(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする