Nagatoya
カラー荷札 6号 豆 200枚
カラフルな色で仕分けの識別に適しています。RoHS対応荷札。
材質
上質紙
寸法(mm)
針金二つ折80(針金全長160)
タイプ
針金付き
縦(mm)
60
横(mm)
30
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26365948
ニ-446
青
65-0347-19
31714341
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
26365957
ニ-436
鶯
65-0347-20
31714358
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
26365966
ニ-416
赤
65-0347-21
31714365
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
26365975
ニ-426
黄
65-0347-22
31714372
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください