曜日別特売

ユポ荷札 耐水 100枚

ユポ荷札 耐水 100枚 - Nagatoyaユポ荷札 耐水 100枚 - Nagatoyaユポ荷札 耐水 100枚 - Nagatoyaユポ荷札 耐水 100枚 - Nagatoyaユポ荷札 耐水 100枚 - Nagatoyaユポ荷札 耐水 100枚 - Nagatoya

ユポ(耐水)RoHS対応荷札。耐久性に優れ、水を吸いません。屋外使用可。

材質ユポ寸法(mm)針金二つ折105(針金全長210)白無地タイプ針金付き・耐水内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
サイズ(号)
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26365984ニ-N5366603065-0347-23
2,620
2,598
2,858(税込)
当日出荷
26366009ニ-N53221206065-0347-25
3,060
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
26366000ニ-N5344904565-0347-24
2,480
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする