ビー・エム・シー
BMCやわふわリッチマスク 個装
やわらか素材で、携帯に便利で衛生的な個別包装タイプ。小さめサイズのマスクです。
材質
体:ポリプロピレン不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン
形状
プリーツ
寸法(mm)
【マスク】約145×90
色
白
サイズ
小さめ
タイプ
使い捨てタイプ
入数(枚)
30
構造
3層
包装形態
個包装
対象
ウイルス、風邪、花粉、PM2.5
アズワン品番
65-0347-53
メーカー商品コード
31726030
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366018
379256
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください