曜日別特売

消毒用アルコール除菌液77 4L

消毒用アルコール除菌液77 4L - コスメテックスローランド

アルコール度数77%の消毒液。ドアノブやテーブル、調理器具などの除菌、食品の保存にもご使用いただけます。業務用4L。

内容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×150×250主成分エタノール(発酵アルコール)70w/w%(77v/v%)セイヨウワサビ抽出物、精製水、グリセリン脂肪酸エステル、香料コード31832892アズワン品番65-0349-85エタノール含有率(%)77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26366124610277
12,900
12,880
14,168(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする