曜日別特売

個包装マスク「SP」ふつう 30枚

個包装マスク「SP」ふつう 30枚 - サイキョウ・ファーマ個包装マスク「SP」ふつう 30枚 - サイキョウ・ファーマ個包装マスク「SP」ふつう 30枚 - サイキョウ・ファーマ個包装マスク「SP」ふつう 30枚 - サイキョウ・ファーマ

不織布3層構造で、耳が痛くならない平ゴム4mm。

性能BFE・PFE・VFE99%カット材質PP不織布形状プリーツ寸法(mm)【マスク】約175×95サイズふつうタイプ使い捨てタイプ入数(枚)30構造3層包装形態個包装対象ウイルス・風邪・花粉・PM2.5アズワン品番65-0350-59メーカー商品コード31839105ひもタイプ耳かけ内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26366228463642
650
649
714(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする