サンカ
インボックスM ホワイト
カラーボックスや棚収納に便利なインボックス。そのまま積み重ねても使えます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
389×266×120
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×247×113
コード
31941136
最大積載段数
3段
アズワン品番
65-0350-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366264
NIB-MWH
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください