サンカ
インボックスL ホワイト
カラーボックスや棚収納に便利なインボックス。そのまま積み重ねても使えます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
389×266×236
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×243×227
コード
31941143
最大積載段数
3段
アズワン品番
65-0351-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366280
NIB-LWH
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください