ジー・ワーカー
触れずに測る高精度温度計
日本製赤外線センター搭載。触れずに測れる温度計。
寸法(mm)
140×40×40
測定範囲
体温モード:32.0~43.0 物体温度モード:32.0~43.0
電源
単4アルカリ乾電池2本
測定精度
±0.3(34.0ー43.0) ±0.4(32.0ー33.9)
内容量(g)
65(電池含まず)
コード
31968270
測定距離
3~5cm
オートパワーオフ
30秒
アズワン品番
65-0353-65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366386
E122
¥
8,980
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000