林製作所
アルコール消毒液 ポンプスタンド ホワイト
手指消毒用のアルコールポンプを設置するための専用スタンドです。固定金具がついていますのでポンプの脱落や転倒、さらには持ち去りを防止します。
付属品
転倒・盗難防止金具、アジャスター
材質
フレーム:スチール、天板:MDF
質量(kg)
3.2
耐荷重(kg)
等分布5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
254×305×1010
コード
31995078
アズワン品番
65-0355-21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366465
AS-06
¥
7,540
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください