サンフラワー
ポリエチグローブeco外エンボス ブルー No.433シリーズ
植物由来原料を10%使用したバイオマスマーク認定ポリエチレン手袋。ブルータイプ。
材質
低密度ポリエチレン(バイオマス原料10%)
厚さ(mm)
0.023
色
ブルー
入数(枚)
200
全長(cm)
28
エンボス加工
外エンボス
内容量
1袋(200枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
コード
中指長(cm)
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26366587
No.433-SB
S
32677706
7.4
12.5
65-0356-79
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26366596
No.433-MB
M
32677713
8.4
12.8
65-0356-80
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26366605
No.433-SSB
SS
32677737
7.1
12
65-0356-81
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください