曜日別特売

お好みBOX 10枚 EEシリーズ

お好みBOX 10枚 EEシリーズ - ヤマニパッケージお好みBOX 10枚 EEシリーズ - ヤマニパッケージお好みBOX 10枚 EEシリーズ - ヤマニパッケージお好みBOX 10枚 EEシリーズ - ヤマニパッケージお好みBOX 10枚 EEシリーズ - ヤマニパッケージお好みBOX 10枚 EEシリーズ - ヤマニパッケージお好みBOX 10枚 EEシリーズ - ヤマニパッケージお好みBOX 10枚 EEシリーズ - ヤマニパッケージ

ギフト包装や商材ラッピングに!組み立て式のギフトボックス。

材質ダンボール仕様組立式、袋入紙厚(mm)約1内容量1パック(10枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
形状
コード
アズワン品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26366849EE-52073×73×1381 正方4101618365-0361-8275×75×140
960
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26366858EE-521138×135×672 正方4101619065-0361-83140×140×70
1,460
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26366867EE-522188×185×673 正方4101620665-0361-84190×190×70
1,610
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26366876EE-523198×135×574 長方4101621365-0361-85200×140×60
1,510
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26366885EE-524238×165×575 長方4101622065-0361-86240×170×60
1,620
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26366894EE-525258×180×876 長方4101623765-0361-87260×185×90
1,890
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
26366910EE-526298×205×877 長方4101624465-0361-88300×210×90
2,040
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする