林製作所
木目柄スチールコートハンガー 3-001MHシリーズ
直接かけても形が崩れにくいラウンド型のフック仕様。
付属品
六角レンチ
質量(kg)
4.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【外寸】298×1703
耐荷重(kg)
約24(フック1本あたり:約3)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26367357
3-001MH
本体:スチール、ポール:スチール(木目熱転写)、フック:スチール(クロームメッキ)、天然木
ナチュラル
41129258
65-0364-07
¥
9,350
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26371155
3-001MH-BR
本体:スチール、ポール:スチール(木目熱転写)、フック:スチール(クロームメッキ)・天然木
ダークブラウン
42471745
65-0393-94
¥
9,110
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000