スーパーメイト
シンプルカラーバスケット専用カート 16L用
シンプルカラーバスケット16L用専用カート。
材質
本体:スチール、キャスター:エストラマー
質量(kg)
2.1
キャスター径(Φmm)
50
コード
41171059
アズワン品番
65-0365-22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26367488
16S
¥
7,730
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000