カワマタ化成
プライスカードホルダーB 10個入 PCKシリーズ
2段フック専用のプライスカードホルダー。上と横が空いているので、ホルダーよりはみ出るカードを使用することもできます。
材質
ABS
機能
30度左右に首振り
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード
外寸(幅W×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26367628
PCK-502
41182024
54×28
50×25
65-0365-41
¥
810
取扱い終了
返品不可
26367637
PCK-40
41182031
44×33
40×30
65-0365-42
¥
750
取扱い終了
返品不可
26367646
PCK-50
41182048
54×33
50×30
65-0365-43
¥
720
取扱い終了
返品不可
26367655
PCK-60
41182055
64×33
60×30
65-0365-44
¥
730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください