曜日別特売

ネットラックブラック5段 NRシリーズ

ネットラックブラック5段 NRシリーズ - 東亜鍛工ネットラックブラック5段 NRシリーズ - 東亜鍛工

組み立て不要の折りたたみ式。収納にも手間取りません。キャスター付きなので売場の移動もラクラク行えます。

付属品棚5枚材質本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:ウレタン寸法(mm)【ネット】本体:3Φ×50ピッチ、棚:幅30×奥行60ピッチブラック耐荷重(kg)全体:50、棚1枚あたり:10機能キャスターストッパー機能(2個)キャスター径(Φmm)50内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コード
アズワン品番
棚有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26367734NR4815BK480×420×15904118308365-0365-52440×395×前面立上がり42
19,400
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
26367750NR6315BK630×420×15904118309065-0365-53590×395×前面立上がり42
20,400
取扱い終了
返品不可
26367759NR6318BK630×420×18904118310665-0365-54590×395×前面立上がり42
21,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする