ニックス
メッシュ用樹脂フック 白 10本入 4LHシリーズ
軽くてシンプルな樹脂製のフック。
材質
ABS
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1/本
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
コード
外寸(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
フック線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26367890
4LH-40W-1P
40
41184547
【受部】17.5×64
65-0365-67
5
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26367899
4LH-60W-1P
60
41184554
【受部】19×64
65-0365-68
5.5
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26367908
4LH-80W-1P
80
41184561
【受部】21×64
65-0365-69
6
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください