メッシュ用樹脂フック 黒 10本入 4LHシリーズ

メッシュ用樹脂フック 黒 10本入 4LHシリーズ - ニックスメッシュ用樹脂フック 黒 10本入 4LHシリーズ - ニックス

軽くてシンプルな樹脂製のフック。

材質ABSブラック耐荷重(kg)1/本内容量1パック(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
コード
外寸(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
フック線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263679174LH-40BL-1P4041184578【受部】17.5×6465-0365-705
440
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
263679264LH-60BL-1P6041184585【受部】19×6465-0365-715.5
460
取扱い終了
返品不可
263679354LH-80BL-1P8041184592【受部】21×6465-0365-726
580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする