アートクリエイション
人工植物 パキラトピアリー 高さ1200
すっきりしたデザインで主張しすぎない。
質量(kg)
4.4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【容器】226×250
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×550×1200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26369229
642KU-006
幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス、器:PP
41830949
65-0375-15
¥
21,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26367978
A4507-150
幹:天然木、枝:樹脂成形・スチール、葉:ポリエステルクロス(触媒コーティング)、器:PP
41219324
65-0365-86
¥
27,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください