曜日別特売

平袋ベロ付 白

平袋ベロ付 白 - フロンティア平袋ベロ付 白 - フロンティア平袋ベロ付 白 - フロンティア平袋ベロ付 白 - フロンティア
(1件のレビュー)

シンプルな無地の紙袋で、ラッピングギフトや小物の小分け袋として適しています。

紙厚(g/m2)純白35内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26368005フ-10413720044122684165-0366-04
オープン
299
329(税込)
当日出荷
26370148フ-10610314564227394365-0385-95
オープン
289
318(税込)
当日出荷
26370157フ-1088011584227395065-0385-96
オープン
289
318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26368005
2025-06-04
用途: テイクアウト時の焼き菓子焼き菓子入れ
Delicieux飲食業

少量の焼き菓子を購入された場合に使用しています。
昔の駄菓子屋風の薄さですが、光沢感が少しあって、安っぽくなくていいです。強度は値段相応です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする