曜日別特売

平袋ベロ付 クラフト

平袋ベロ付 クラフト - フロンティア平袋ベロ付 クラフト - フロンティア平袋ベロ付 クラフト - フロンティア平袋ベロ付 クラフト - フロンティア平袋ベロ付 クラフト - フロンティア
(2件のレビュー)

シンプルな無地の紙袋で、ラッピングギフトや小物の小分け袋として適しています。

紙厚(g/m2)筋入クラフト32内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26368014フ-20413720044122687265-0366-05
オープン
299
329(税込)
当日出荷
26370166フ-20610314564227397465-0385-97
270
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26368014
2026-02-16
用途: お買上げ商品の梱包

商品に対してサイズがぴったりで、価格もリーズナブルで大助かりです。

2025-03-14
用途: 事務所用
卸売・小売業

安くていい製品なのでいつも利用しています。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする