曜日別特売

軽量ワイヤーワゴン

軽量ワイヤーワゴン - 東亜鍛工軽量ワイヤーワゴン - 東亜鍛工軽量ワイヤーワゴン - 東亜鍛工

どこにでもマッチする。クロームメッキの小型ワゴン。

付属品ストック用棚板(1枚)材質スチール(クロームメッキ仕上げ)、キャスター:ゴム耐荷重(kg)60深さ(mm)【カゴ】121・241・370(3段階)機能底板高さ調節可能キャスター径(Φmm)50ワイヤーピッチ(mm)横25内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26368100KW3040幅450奥行300450×300×8054134747865-0367-90
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
26368084KW6040幅600奥行450600×450×8054134746165-0367-89
18,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする