山口工業
カルテフォルダー 上見出し 50枚
右上見出しタイプのカルテフォルダー。ファスナー付きでもこの価格!
仕様
【診察券用スリット】有
付属品
見出し紙、ファスナー付
厚さ(mm)
0.2
色
透明
サイズ
A4
タイプ
ダブル
混率(%)
再生PP50
コード
41366080
アズワン品番
65-0368-44
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368276
YFL814
¥
7,030
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000