曜日別特売

カルテフォルダー 下見出し 50枚

カルテフォルダー 下見出し 50枚 - 山口工業カルテフォルダー 下見出し 50枚 - 山口工業

右下見出しタイプのカルテフォルダー。ファスナー付きでもこの価格!

仕様【診察券用スリット】有付属品見出し紙、ファスナー付厚さ(mm)0.2透明サイズA4タイプダブル混率(%)再生PP50コード41366097アズワン品番65-0368-45内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26368285YFL930
7,030
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする