パンフレットスタンド 4144シリーズ

パンフレットスタンド 4144シリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド 4144シリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド 4144シリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド 4144シリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド 4144シリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド 4144シリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド 4144シリーズ - F.M.Lパンフレットスタンド 4144シリーズ - F.M.L

10段ストック棚付で、ホワイトが美しいパンフレットラック。

材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト高さ(mm)【マグネットスペース】100機能ストック棚機能、折りたたみ機能内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×20×180(1段あたり)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
耐荷重(kg)
コード
棚段数(段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263683554144-48254.26A4パンフレット10段1列収納(折りたたみ式)ストック棚:約2kg、1段あたり:約1kg4144482510/1列
9,530
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263683644144-48326.2A4パンフレット10段2列収納(折りたたみ式)ストック棚:約4、1段あたり:約14144483210/2列
13,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
263683804144-48498.26A4パンフレット10段3列収納(折りたたみ式)ストック棚:約6、1段あたり:約14144484910/3列
16,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする