曜日別特売

人工植物 ベンジャミン 高さ1700 642KUシリーズ

人工植物 ベンジャミン 高さ1700 642KUシリーズ - アートクリエイション人工植物 ベンジャミン 高さ1700 642KUシリーズ - アートクリエイション人工植物 ベンジャミン 高さ1700 642KUシリーズ - アートクリエイション人工植物 ベンジャミン 高さ1700 642KUシリーズ - アートクリエイション人工植物 ベンジャミン 高さ1700 642KUシリーズ - アートクリエイション

葉が下までついたタイプなので並べておいて目隠しにも。

質量(kg)6寸法(直径Φ×高さH)(mm)【容器】300×300外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1700内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26368389642KU-002幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス、器:PP4144949365-0369-36
23,100
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26369220642KU-005幹:天然木、枝:PE・スチール、葉:ポリエステルクロス(触媒コーティング)、器:PP4183093265-0375-14
28,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする