曜日別特売

カルテフォルダー ダブル 縦置きタイプ 10枚

カルテフォルダー ダブル 縦置きタイプ 10枚 - 山口工業カルテフォルダー ダブル 縦置きタイプ 10枚 - 山口工業

カルテフォルダーの長辺部に見出しがついています。縦置きタイプ。

仕様【診察券用スリット】切り込み付付属品見出し紙(YF-202)厚さ(mm)0.2クリアサイズA4タイプダブル混率(%)再生PP45コード41457733アズワン品番65-0369-58内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26368398YF-900
1,600
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする