アヌシ
ポリカ手付コーム ブラウン 50本入
ポリカーボネイト使用の国産コーム。
材質
ポリカーボネイト
色
ブラウン
質量(g)
21
寸法(縦×横)(mm)
34×190
コード
41464885
耐熱温度(℃)
125
アズワン品番
65-0369-77
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26368425
220132
¥
6,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000